FPE NM-sarjan pultti valettuihin koteloihin


Suodattaa
AIC-luokitus: 30 kAIC @ 480 V , Kehyksen tyyppi: NM , Napojen lukumäärä: 3 , Jännite: 600V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
NM632150
150A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632175
175A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632200
200A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632250
250A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632300
300A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632350
350A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632450
450A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632500
500A€5,919.12
Tarjouspyyntö
A
NM632600
600A-
Tarjouspyyntö
A
NM632700
700A-
Tarjouspyyntö
A
NM632000
800A€3,908.86
Tarjouspyyntö
A
NM632800
800A-
Tarjouspyyntö
A
NM632800NA
800A-
Tarjouspyyntö

NM-sarjan pultti valettuihin koteloihin

FPE NM -sarjan katkaisijat ovat ihanteellisia asennettaviksi kytkentätauluihin, moottorin ohjauskeskuksiin, paneelilevyihin, teollisuuskoteloihin ja väyläliitäntäyksiköihin suojaamaan kytkettyjä piirejä ja laitteita oikosulkuilta ja viallisilta virroilta. Näissä katkaisimissa on lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan. Näissä UL-luettelossa olevissa katkaisimissa on pulttikiinnitys, joka varmistaa asennuksen helppouden ahtaissa tiloissa. Ne on suunniteltu tarjoamaan nykyiset nimellisarvot 800 A: iin asti enintään 30 kA: n keskeytyskapasiteetilla 480 VAC: lla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?