Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301147040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 5/8-11 Unc, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQQ Malli: 301147040Ristiviite: 6DHN9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3.25 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus5.125 "
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371147050 Go/NoGo Set Pistoke, 5/8-11 Unc, 2A | AE7VRX 6ATF0 3711470502ALiitä Gage6.875 "€337.29
VERMONT GAGE ​​301147050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 5/8-11 Unc, 3B | BH2KNA 301147050-Taperlock-kierretulppa-€163.04
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311147040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/8-11 Unc 2B | BH2NKL 311147040-Käännettävä pistokemittari-€222.84
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311147050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/8-11 Unc 3B | BH2NKM 311147050-Käännettävä pistokemittari-€222.84
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321147040 Go/NoGo Sti Assembly, 5/8-11 Unc, 2B | BH2PAK 321147040-Liitä Gage-€223.20
VERMONT GAGE ​​321147050 Go/NoGo Sti Assembly, 5/8-11 Unc, 3B | BH2PAL 321147050-Liitä Gage-€216.49
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371147060 Go/NoGo Set Pistoke, 5/8-11 Unc, 3A, teräs | BH2UEF 371147060-Liitä Gage-€310.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301147040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 5/8-11 Unc, 2B
€175.06 / yksikkö