Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301135040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/8-32 Unef, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQE Malli: 301135040Ristiviite: 6DHL9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus3"
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.625 "
Kierteen koko3 / 8-32
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371135050 Go/NoGo Set Plug Assembly, 3/8-32 Unef, 2A | AE7VRL 6ATE0 3711350502ALiitä Gage5.5 "€417.40
VERMONT GAGE ​​301135050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 3/8-32 Unef, 3B | BH2KJF 301135050-Taperlock-kierretulppa-€216.49
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311135040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/8-32 Unef 2B | BH2NHG 311135040-Käännettävä pistokemittari-€265.67
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311135050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 3/8-32 Unef 3B | BH2NHH 311135050-Käännettävä pistokemittari-€265.67
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371135060 Go/NoGo Set Pistoke, 3/8-32 Unef, 3A, Teräs | BH2TZP 371135060-Liitä Gage-€374.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301135040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 3/8-32 Unef, 2B
€236.49 / yksikkö