Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 301130540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 5/16-24 Unf, 2B

Varastossa
Tuote: AE8JQA Malli: 301130540Ristiviite: 6DHL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaperlock-kierretulppa
luokka2B
Suorittaa loppuunKromattu
kahvan pituus2.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4 1 / 16 "
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​371130550 Go/NoGo Set Plug Assembly, 5/16-24 Unf, 2A | AE7VRG 6ATD6 3711305502ALiitä Gage4.75 "€273.30
VERMONT GAGE ​​301130550 Go/NoGo Taperlock Assembly, 5/16-24 Unf, 3B | BH2KGY 301130550-Taperlock-kierretulppa-€120.27
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311130540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/16-24 Unf 2B | BH2NGK 311130540-Käännettävä pistokemittari-€169.45
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311130550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 5/16-24 Unf 3B | BH2NGL 311130550-Käännettävä pistokemittari-€169.45
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321130540 Go/NoGo Sti Assembly, 5/16-24 Unf, 2B | BH2NYL 321130540-Liitä Gage-€163.04
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321130550 Go/NoGo Sti Assembly, 5/16-24 Unf, 3B | BH2NYM 321130550-Liitä Gage-€163.04
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371130560 Go/NoGo Set Plug Assembly, 5/16-24 Unf, 3A, teräs | BH2TXY 371130560-Liitä Gage-€245.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 301130540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 5/16-24 Unf, 2B
€129.56 / yksikkö