Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET AF1133 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEA 2FAW3

HASTINGS FILTERS AF1133 ilmansuodatinelementtipaneeli

Varastossa
Tuote: AB9UEA Malli: AF1133Ristiviite: 2FAW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti, paneeli
Korkeus1 11 / 16 "
Pituus12 17 / 32 "
Leveys7.593

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.37
Laivan korkeus (cm)40.97
Laivan pituus (cm)20.65
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HASTINGS SUODATTIMET AF439 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UDP 2FAT7 AF4391 21 / 32 "11.25 "6.593€6.63
HASTINGS -SUODATTIMET AF899 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UDR 2FAU1 AF8991.59313 9 / 16 "6.75 "€5.88
HASTINGS SUODATTIMET AF880 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEG 2FAX3 AF8801.375 "11.25 "6.12 "€5.01
HASTINGS SUODATTIMET AF136 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEJ 2FAX5 AF1361.59311.375 "9 23 / 32 "€13.35
HASTINGS -SUODATTIMET AF977 Ilmansuodattimen elementtipaneeli | AB9UEP 2FAY4 AF9772"9 13 / 16 "6 21 / 32 "€10.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS AF1133 ilmansuodatinelementtipaneeli
€7.97 / yksikkö