VERMONT GAGE 102400800 luokan Zz miinusmittarisarja, koko 21.01-22.49 mm

Tuote: BG6VZM Malli: 102400800
€1,049.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage miinus sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VERMONT GAGE ​​102200100 Luokka Zz Miinus Gage Set, 0.20mm-1.28mm Koko | BG6VXQ 102200100€158.92
VERMONT GAGE ​​102200200 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 1.30mm-4.98mm Koko | BG6VXR 102200200€346.74
VERMONT GAGE ​​102200300 Class Zz Miinusmittarisarja, 5mm-9.98mm Koko | BG6VXT 102200300€501.14
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​102200400 Luokka Zz Miinusmittarisarja, 10mm-13.98mm Koko | BG6VXU 102200400€434.32
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​102200500 Class Zz Miinusmittarisarja, 14mm-16.48mm Koko | BG6VXV 102200500€599.96
VERMONT GAGE ​​102200600 Class Zz Miinusmittarisarja, 16.50mm-18.98mm Koko | BG6VXW 102200600€773.44
VERMONT GAGE ​​102200700 Luokka Zz Miinus Gage Set, 19mm-20.98mm Koko | BG6VXX 102200700€1,222.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 102400800 luokan Zz miinusmittarisarja, koko 21.01-22.49 mm
€1,049.05 / yksikkö