Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B Koteloitu tehorele Spdt 20a @ 277vac | AF7JDF 21GP31

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B suljettu tehorele Spdt 20a @ 277vac

Varastossa
Tuote: AF7JDF Malli: RIB2421BRistiviite: 21GP31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoteloitu esijohdotettu rele
Käämin voltit24 VAC/DC, 120/208 - 277 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)20 A @ 277 VAC, 5 A @ 480 VAC
YhteydenottolomakeSPDT
YhteystiedotHopea seos
Mitat2.3 "H x 3.2" V x 1.8 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Lyijypituus16 "
NEMA-kotelotyyppi1
Vasteaika18 ms.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536490075

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices INC / RIB RIB2421B:n koteloitu tehorele on ihanteellinen ohjausjärjestelmiin, joissa luotettava kytkentä ja sähkökuormien hallinta ovat välttämättömiä. Tämä rele soveltuu laitteiden, kuten valojen, moottoreiden ja muiden sähkökomponenttien, virran kytkemiseen tai katkaisemiseen. Sitä käytetään LVI-, valaistus- ja muiden rakennusautomaatiojärjestelmien sähkökuormien ohjaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Functional Devices INC / RIB RIB2421B:n koteloitu tehorele on pinta-asennettu, mikä helpottaa asennusta ja saavutettavuutta.
  • Tässä releessä on sähköjohdot, jotka varmistavat turvallisen ja luotettavan virtaliitännän.
  • Se on varustettu LED-merkkivalolla nopeaa visuaalista tilantarkistusta varten.
  • Tämän releen nopea vasteaika on 18 millisekuntia, mikä parantaa sen tehokkuutta sähkökuormien hallinnassa.
  • Sen suljettu tiiviste lisää kestävyyttä ja suojaa sisäisiä osia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan tämä Functional Devices INC / RIB RIB2421B suljettu tehorele toimii?

V. Sen mekaaninen käyttökestävyys on 10000000 sykliä, mikä tarjoaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.

K. Mikä on tämän Functional Devices INC / RIB RIB2421B:n suljetun tehoreleen käyttölämpötila?

V. Sen käyttölämpötila on -30 - 140 astetta F.

K. Mikä on tämän Functional Devices INC / RIB RIB2421B:n suljetun tehoreleen kotelointiluokitus?

V. Sen mukana tulee kotelo, jolla on NEMA 1 -luokitus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 120VKäämin voltitKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)HP @ 240VNEMA-kotelotyyppiVasteaikaLeveysYhteydenottolomakeHinta
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Koteloitu esijohdotettu rele Spdt 10a @ 277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€35.27
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 208-277 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€46.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Koteloitu esijohdotettu rele Spst 10a @ 277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 277 VAC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€41.04
TOIMINNALAITTEET INC / RIB RIBL3C Koteloitu esijohdotettu rele (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€79.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Koteloitu esijohdotettu rele (3) spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 EI, 1/6 NC10-30 VAC / DC10A @ 277 VAC, 10 A @ 28 VDC1/3 EI, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€96.08
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€41.45
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Koteloitu esijohdotettu rele Dpdt 10a @ 30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 EI, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 - 277 VAC10 A @ 30 VDC1/2 EI, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€43.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B suljettu tehorele Spdt 20a @ 277vac
€46.73 / yksikkö