VELVAC 718387-5 kuorma-auton peili | AE4PUZ 5MCZ7

VELVAC 718387-5 Kuorma-auton peili

Varastossa
Tuote: AE4PUZ Malli: 718387-5Ristiviite: 5MCZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton peili
Pituus16 "
Peilin koko (tuumaa)7x16
Kokonaispituus17.5 "
Tyyppi2020 länsirannikkoa
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3495
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)77.22
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 718388-5 kuorma-auton peili | AE4PVA 5MCZ8 718388-5€493.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 718387-5 Kuorma-auton peili
€457.43 / yksikkö