VELVAC 716914 Kaukopeili Oikea | AF7HWG 21DJ82

VELVAC 716914 Pistepeili Oikea

Varastossa
Tuote: AF7HWG Malli: 716914Ristiviite: 21DJ82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€243.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.457
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 716913 kohdepeili oikea | AF7HWF 21DJ81 716913€268.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716914 Pistepeili Oikea
€243.69 / yksikkö