DAYTON Puhallin 24 1/2


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 7262 , Syvyys: 47-3 / 8 " , Korkeus: 47.875 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 26-3 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Poistoaukon korkeus: 26.25 " , Poistoaukon leveys: 19.25 " , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-7 / 16 " , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla , Pyörän halkaisija: 24 1 / 2 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 12 " , Leveys: 42.875 "
TyyliMalliCFM @ 2.500 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoMoottori HPHinta (ei alv)
A
7H177
-87079456721.4/10.71.9756HZ2€7,870.84
A
7H178
-8707945676.0/3.01.97145T2€7,898.49
A
7H179
-9959179708.4/4.22.96182T3€8,252.70
A
7H181
10,281135012,6367619.2/9.67.37213T7.5€8,955.12
A
7H182
11,915148513,9408024.6/12.39.82215T10€9,325.88
A
7H180
7911118010,9877413.0/6.54.92184T5€8,329.94

Puhallin 24 1/2

Taaksepäin suuntautuvat Daytonin puhaltimet ovat ihanteellisia ilman kiertämiseen ravintoloissa, laboratorioiden poistojärjestelmissä ja teollisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kondensaattorin käynnistys- / kolmivaihemoottori ja niissä on halkaisija 24-1 / 2 tuumaa, taaksepäin kallistettu teräspyörä, joka estää ylikuormituksen millä tahansa kierroksella, hevosvoimalla tai staattisella paineella. Niiden hihnakäytön rakenne tarjoaa joustavuutta kierrosluvun suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä, taaksepäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 870 - 1485 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?