VELVAC 716913 kohdepeili oikea | AF7HWF 21DJ81

VELVAC 716913 Pistepeili Oikea

Varastossa
Tuote: AF7HWF Malli: 716913Ristiviite: 21DJ81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpot Peili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VELVAC 716914 Kaukopeili Oikea | AF7HWG 21DJ82 716914€235.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 716913 Pistepeili Oikea
€266.94 / yksikkö