VELVAC 714628 Kaistanvaihtopeili oikea | AF7HVV 21DJ70

VELVAC 714628 Oikea kaistanvaihtopeili

Varastossa
Tuote: AF7HVV Malli: 714628Ristiviite: 21DJ70

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaistanvaihtopeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
MuotoPyöreä
TyyppiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 714626 Kaistanvaihtopeili Oikea | AF7HVT 21DJ68 714626Oikea€205.62
VELVAC 714627 Kaistanvaihtopeili vasen | AF7HVU 21DJ69 714627Vasen€209.55
VELVAC 714629 Kaistanvaihtopeili vasen | AF7HVW 21DJ71 714629Vasen€235.75
VELVAC 714631 Kaistanvaihtopeili vasen | AF7HVX 21DJ73 714631Vasen€166.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 714628 Oikea kaistanvaihtopeili
€235.58 / yksikkö