Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 714626 Kaistanvaihtopeili Oikea | AF7HVT 21DJ68

VELVAC 714626 Oikea kaistanvaihtopeili

Varastossa
Tuote: AF7HVT Malli: 714626Ristiviite: 21DJ68

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaistanvaihtopeili
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Peilin koko (tuumaa)8-1/2
ShapePyöreä
TyyppiOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.403
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7009100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 714627 Kaistanvaihtopeili vasen | AF7HVU 21DJ69 714627Vasen€209.55
VELVAC 714628 Kaistanvaihtopeili oikea | AF7HVV 21DJ70 714628Oikea€235.58
VELVAC 714629 Kaistanvaihtopeili vasen | AF7HVW 21DJ71 714629Vasen€235.75
VELVAC 714631 Kaistanvaihtopeili vasen | AF7HVX 21DJ73 714631Vasen€166.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 714626 Oikea kaistanvaihtopeili
€205.62 / yksikkö