Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 709770 Tasolasin vaihtosarja GM-peilille AE4PUU 5MCZ2

VELVAC 709770 Tasolasien vaihtosarja Gm Mirrorille

Varastossa
Tuote: AE4PUU Malli: 709770Ristiviite: 5MCZ2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasolasin vaihtosarja GM-peilille
Pituus8.25 "
Peilin koko (tuumaa)68 sq
Kokonaispituus8.25 "
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 709770 Tasolasien vaihtosarja Gm Mirrorille
€90.62 / yksikkö