Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 704077 laajakulma kupera peili AB9UBZ 2FAK5

VELVAC 704077 Laajakulmainen kupera peili

Varastossa
Tuote: AB9UBZ Malli: 704077Ristiviite: 2FAK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajakulmainen kupera peili
VäriValkoinen
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
VELVAC 704095 laajakulma kupera peili ulkotiiviste | AB9UBX 2FAK3 704095Ruostumaton teräs€41.99
VELVAC 704095 laajakulma kupera peili ruostumaton teräs puristin | AE4PUQ 5MCY9 704095-€41.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 704077 Laajakulmainen kupera peili
€36.26 / yksikkö