Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 704095 laajakulma kupera peili ulkotiiviste | AB9UBX 2FAK3

VELVAC 704095 Laajakulmainen kupera peili ulkotiiviste

Varastossa
Tuote: AB9UBX Malli: 704095Ristiviite: 2FAK3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajakulmainen kupera peili
Korkeus6
Pituus6.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7009100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
VELVAC 704077 laajakulma kupera peili AB9UBZ 2FAK5 704077Teräs€41.38
VELVAC 704095 laajakulma kupera peili ruostumaton teräs puristin | AE4PUQ 5MCY9 704095-€47.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 704095 Laajakulmainen kupera peili ulkotiiviste
€47.58 / yksikkö