Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 590264 -kaapeli, 180 tuuman 4-suuntainen 4-mittari kupari | AH4WQM 35NL59

VELVAC 590264 Virtakaapeli 180 tuumaa 4-tie 4 Gauge kupari

Varastossa
Tuote: AH4WQM Malli: 590264Ristiviite: 35NL59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapeli
Suorittaa loppuunSinkkitulpat, poly-peitetyt johdot
MateriaaliKupari
Tyyppi4-tie, 4 ga.
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 590263 -kaapeli 144 tuuman 4-tieinen 4-mittari kupari | AH4WQL 35NL58 5902634-tie, 4 ga.€123.53
VELVAC 590046 Virtakaapeli 144 tuuman suora kupari 12 V | AH4WQN 35NL60 590046Suoraan€124.65
VELVAC 590156 Virtakaapeli 144 tuuman 7-tie kupari 12V | AH4WQP 35NL61 5901567-Way€100.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 590264 Virtakaapeli 180 tuumaa 4-tie 4 Gauge kupari
€133.31 / yksikkö