COXREELS Polttoaineen annostelukelat


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Käyttöluokitus: Yleinen, teollisuus , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun päät: 1 "(M) NPT , Letkun tunnus: Kyllä , Letkun sisäläpimitta: 1" , Letkun materiaali: Synteettinen nitriilikumi, RMA-luokka A , Kotelon materiaali: Teräs , Salpa: Ruostumaton teräs, moniasentoinen , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 150-astetta F , Kelan sisääntulo: 1 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: nitriili
TyyliMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.eräAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A
SHF-N-525
19-1 / 2 "6 x 6 "25 ft.9-3 / 8 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela4 x 5 "1-3 / 16 "€889.65
A
SHFL-N-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela4 x 5 "1-1 / 8 "€665.51
B
EZ-SHF-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Letkun kela4 x 5 "1-3 / 16 "€1,051.72
B
EZ-SHFL-525
19.5 "6 x 6 "25 ft.9.38 "3 / 4 "Letkun kela4 x 5 "1-3 / 16 "€780.44
C
SLPF-5100
22.88 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,508.35
C
SLPF-575
22.88 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 22 "1-3 / 16 "€2,116.80
C
SLPF-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela14 x 18.5 "1-3 / 16 "€1,778.70
D
TSHF-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,381.10
E
TSHL-N-650-BXN
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Kevään paluuletkukela7 x 8 "1 1 / 2 "€1,139.92
F
TSHF-N-575
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,983.16
F
TSHF-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,368.44
F
TSHFL-N-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€936.79
D
TSHF-N-650
24 "8 x 9 "50 ft.12 "1"Kevään paluuletkukela7 x 8 "1 1 / 2 "€1,712.13
G
TSHL-N-575-BXN
24 "8 x 9 "75 ft.12 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,337.24
D
TSHF-N-635
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Kevään paluuletkukela7 x 8 "1 1 / 2 "€1,398.36
H
EZ-TSHF-535
24 "8 x 9 "35 ft.9.38 "3 / 4 "Letkun kela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,483.36
H
EZ-TSHFL-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Letkun kela7 x 8 "1-1 / 8 "€1,018.31
F
TSHFL-N-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Kevään paluuletkukela7 x 8 "1-3 / 16 "€927.44
E
TSHL-N-635-BXN
24 "8 x 9 "35 ft.10 "1"Kevään paluuletkukela7 x 8 "1 1 / 2 "€1,077.11
H
EZ-TSHF-550
24 "8 x 9 "50 ft.9.38 "3 / 4 "Letkun kela7 x 8 "1-3 / 16 "€1,559.54
C
SLPF-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€2,192.97
C
SLPF-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,874.92
C
SLPF-675
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "1"Kevään paluuletkukela14 x 22 "1 1 / 2 "€3,044.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?