Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 590263 -kaapeli 144 tuuman 4-tieinen 4-mittari kupari | AH4WQL 35NL58

VELVAC 590263 Virtakaapeli 144 tuumaa 4-tie 4 Gauge kupari

Varastossa
Tuote: AH4WQL Malli: 590263Ristiviite: 35NL58

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtakaapeli
Suorittaa loppuunSinkkitulpat, poly-peitetyt johdot
MateriaaliKupari
Tyyppi4-tie, 4 ga.
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
VELVAC 590264 -kaapeli, 180 tuuman 4-suuntainen 4-mittari kupari | AH4WQM 35NL59 5902644-tie, 4 ga.€133.31
VELVAC 590046 Virtakaapeli 144 tuuman suora kupari 12 V | AH4WQN 35NL60 590046Suoraan€124.65
VELVAC 590156 Virtakaapeli 144 tuuman 7-tie kupari 12V | AH4WQP 35NL61 5901567-Way€100.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 590263 Virtakaapeli 144 tuumaa 4-tie 4 Gauge kupari
€123.53 / yksikkö