Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 580086 letkutelineen kumi 16 tuumaa | AG9PJH 21DJ19

VELVAC 580086 kumiletkun pidike 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9PJH Malli: 580086Ristiviite: 21DJ19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunpidin
MateriaaliKumi
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Kokonaispituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VELVAC 580081 Letkunpitimen kumi 5 tuumaa | AG9PJF 21DJ17 5800815"€33.94
VELVAC 580082 letkunpitimen kumi 12 tuumaa | AG9PJG 21DJ18 58008212 "€48.23
VELVAC 580094 Letkun pidike Kumi 24 tuumaa | AG9PJJ 21DJ20 58009424 "€41.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 580086 kumiletkun pidike 16 tuumaa
€35.45 / yksikkö