Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 580081 Letkunpitimen kumi 5 tuumaa | AG9PJF 21DJ17

VELVAC 580081 kumiletkun pidike 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9PJF Malli: 580081Ristiviite: 21DJ17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunpidin
MateriaaliKumi
Kiinnitysreikä Dia.3 / 8 "
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VELVAC 580082 letkunpitimen kumi 12 tuumaa | AG9PJG 21DJ18 58008212 "€48.23
VELVAC 580086 letkutelineen kumi 16 tuumaa | AG9PJH 21DJ19 58008616 "€35.45
VELVAC 580094 Letkun pidike Kumi 24 tuumaa | AG9PJJ 21DJ20 58009424 "€41.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 580081 kumiletkun pidike 5 tuumaa
€33.94 / yksikkö