Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37124 Kutistemurskain punainen 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60

VELVAC 37124 lämpökutistelapio punainen 22 - 18 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HNC Malli: 37124Ristiviite: 21DG60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.25 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 37122 Kutistekortti, punainen 22-18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122punainen1.3 "#622-18 AWG€17.26
VELVAC 37322 Kutistekortti, sininen 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61 37322sininen1.3 "#616-14 AWG€17.93
VELVAC 37324 Kutistelevy sininen 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62 37324sininen1.25 "#1016-14 AWG€17.98
VELVAC 37424 Kutistekortti, keltainen 12-10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63 37424Keltainen1.3 "#1012-10 AWG€20.40
VELVAC 37425 Kutistekortti, keltainen 12-10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425Keltainen1.35 "1 / 4 "12-10 AWG€21.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37124 lämpökutistelapio punainen 22 - 18 Awg Pk10
€17.71 / yksikkö