Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VELVAC 37324 Kutistelevy sininen 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HNE 21DG62

VELVAC 37324 lämpökutistelapio Sininen 16 - 14 Awg Pk10

Varastossa
Tuote: AF7HNE Malli: 37324Ristiviite: 21DG62

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiLämpö kutistuu
Maks. Lämpötila90-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.25 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaHinta
VELVAC 37122 Kutistekortti, punainen 22-18 Awg Pk10 | AF7HNB 21DG59 37122punainen1.3 "#622-18 AWG€18.85
VELVAC 37124 Kutistemurskain punainen 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HNC 21DG60 37124punainen1.25 "#1022-18 AWG€18.85
VELVAC 37322 Kutistekortti, sininen 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HND 21DG61 37322sininen1.3 "#616-14 AWG€19.88
VELVAC 37424 Kutistekortti, keltainen 12-10 Awg Pk10 | AF7HNF 21DG63 37424Keltainen1.3 "#1012-10 AWG€22.04
VELVAC 37425 Kutistekortti, keltainen 12-10 Awg Pk10 | AF7HNG 21DG64 37425Keltainen1.35 "1 / 4 "12-10 AWG€25.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 37324 lämpökutistelapio Sininen 16 - 14 Awg Pk10
€19.53 / yksikkö