Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6CMZ3 Digitaalinen lämpömittari -50 -300f 5in | AE8DKW

APPROVED VENDOR 6CMZ3 digitaalinen lämpömittari -50 - 300f 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8DKW Malli: 6CMZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen aurinkokäyttöinen lämpömittari
tarkkuus+/- 1% tai +/- 1 astetta, kumpi on suurempi
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS
Yhteyden sijaintiAlempi, muuttuva kulma
Yhteyden koko19
näyttönestekidenäyttö
Lisäyksen pituus4-1 / 2 "
Skaalaa jaot0.1 Tutkinnot
Varsi Dia.0.44 "
Varren pituus6"
Temp. alue-50 - 300 astetta F
IkkunamateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Välitön palautuspainike

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6CMZ2 Digitaalinen lämpömittari -50 -300f 2.5 tuumaa | AE8DKV 6CMZ23.5 "€208.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6CMZ3 digitaalinen lämpömittari -50 - 300f 5 tuumaa
€143.13 / yksikkö