Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN SDF40 -insinööri Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1 / 2 Tuumaa | AF7XGJ 22UZ61

VAUGHAN SDF40 Engineer Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7XGJ Malli: SDF40Ristiviite: 22UZ61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinööri Hammer
Kahvahikkoripuu
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN SDF48F -insinööri-vasarateräs 3 lb 15-1 / 4 tuumaa | AF7XGF 22UZ58 SDF48FLasikuitu4.75 "3 lb15.25 "-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN SDF48 Engineer Hammer Hickory / teräs 3 Lb 16 Tuumaa | AF7XGH 22UZ60 SDF48hikkoripuu4.75 "3 lb16 "€41.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN SDF40 Engineer Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1/2 tuumaa
€38.13 / yksikkö