Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN SDF48 Engineer Hammer Hickory / teräs 3 Lb 16 Tuumaa | AF7XGH 22UZ60

VAUGHAN SDF48 Engineer Hammer Hickory/teräs 3 Lb 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7XGH Malli: SDF48Ristiviite: 22UZ60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinööri Hammer
Kahvahikkoripuu
pään pituus4.75 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino3 lb
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN SDF48F -insinööri-vasarateräs 3 lb 15-1 / 4 tuumaa | AF7XGF 22UZ58 SDF48FLasikuitu4.75 "3 lb15.25 "-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN SDF40 -insinööri Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1 / 2 Tuumaa | AF7XGJ 22UZ61 SDF40hikkoripuu4.5 "2-1 / 2 paunaa15.5 "€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN SDF48 Engineer Hammer Hickory/teräs 3 Lb 16 tuumaa
€41.17 / yksikkö