A B Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 300 330 110 mm , Kotelon korkeus: 110 mm , Kotelon pituus: 330 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 85% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Sisäänrakennettu virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 300 x 225 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 225 mm , Punnituspinnan leveys: 300 mm