VAUGHAN SDF48F -insinööri-vasarateräs 3 lb 15-1 / 4 tuumaa | AF7XGF 22UZ58

VAUGHAN SDF48F Engineer Hammer Steel 3 Lb 15-1/4 tuumaa

Tuote: AF7XGF Malli: SDF48FRistiviite: 22UZ58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinööri Hammer
KahvaLasikuitu
pään pituus4.75 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino3 lb
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN SDF48 Engineer Hammer Hickory / teräs 3 Lb 16 Tuumaa | AF7XGH 22UZ60 SDF48hikkoripuu4.75 "3 lb16 "€41.17
VAUGHAN SDF40 -insinööri Hammer Hickory 2.5 Lb 15-1 / 2 Tuumaa | AF7XGJ 22UZ61 SDF40hikkoripuu4.5 "2-1 / 2 paunaa15.5 "€38.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN SDF48F Engineer Hammer Steel 3 Lb 15-1/4 tuumaa