USEM U30P2DS -moottori 3-vaihe 30 hv 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWQ 23J886

USEM U30P2DS-moottori 3-vaihe 30 Hp 1800 208-230/460v Eff 93.6

Varastossa
Tuote: AB7GWQ Malli: U30P2DSRistiviite: 23J886

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,340.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys286TS
KehysmateriaaliAlumiini
Täyden kuorman ampeerit78-70/35
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP30
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia23 21 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM1800
Nimellinen tehokkuus93.6%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus27 5 / 16 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.1.625 "
Akselin pituus3.25 "
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 146.25
Laivan korkeus (cm)52.58
Laivan pituus (cm)75.18
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8501528040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysPituus vähemmän akseliaAsennusKokonaispituusAkselin dia.Akselin pituusHinta
USEM U30P2D -moottori 3-vaihe 30 hv 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GWP 23J885 U30P2D286T23 11 / 16 "pohja27 5 / 16 "1.875 "4.625 "€4,468.22
USEM U30P2DC -moottori 3 vaihe 30 hv 1800 208-230 / 460v Eff 93.6 | AB7GYB 23J920 U30P2DC286TC23 11 / 16 "Kasvot / pohja28 4 / 16 "1.875 "4.625 "€5,024.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U30P2DS-moottori 3-vaihe 30 Hp 1800 208-230/460v Eff 93.6
€4,340.53 / yksikkö