Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZUSA-VLV-93 Neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VEC 56DK44

USA SEALING ZUSA-VLV-93 neulaventtiili, kulmasovitus, 316 SS

Varastossa
Tuote: CE9VEC Malli: ZUSA-VLV-93Ristiviite: 56DK44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
YhteysPuristus
AsennustyyliViisto
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pituus2-1 / 4 "
Max. Virtaus0.35 gpm
Max. Paine10,000 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliPTFE
Varren tyyppiRuostumaton teräs
Lämpötila Luokitus65 - 450 astetta F.
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2678
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyseräPituusMax. VirtausPutken kokoPutken kokoHinta
USA SEALING ZUSA-VLV-92 Neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VEB 56DK43 ZUSA-VLV-92PuristusPalloventtiili2"0.09 gpm1 / 4 "1 / 8 "€245.66
USA SEALING ZUSA-VLV-94 Neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VED 56DK45 ZUSA-VLV-94PuristusNeulaventtiili2-5 / 8 "0.56 gpm1 / 4 "3 / 8 "€276.19
USA SEALING ZUSA-VLV-95 Neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VEE 56DK46 ZUSA-VLV-95PuristusNeulaventtiili2-13 / 16 "0.7 gpm1 / 4 "1 / 2 "€267.91
USA SEALING ZUSA-VLV-100 neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VEF 56DK51 ZUSA-VLV-100FNPTNeulaventtiili2"0.2 gpm1 / 8 "1 / 4 "€184.63
USA SEALING ZUSA-VLV-101 Neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VEG 56DK52 ZUSA-VLV-101FNPTNeulaventtiili2 1 / 8 "0.35 gpm1 / 4 "1 / 4 "€173.39
USA SEALING ZUSA-VLV-102 Neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VEH 56DK53 ZUSA-VLV-102FNPTNeulaventtiili2-1 / 4 "0.56 gpm3 / 8 "1 / 4 "€269.96
USA SEALING ZUSA-VLV-103 Neulaventtiili, kulmaliitin, 316 SS | CE9VEJ 56DK54 ZUSA-VLV-103FNPTNeulaventtiili2 1 / 2 "0.7 gpm1 / 2 "1 / 4 "€244.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-93 neulaventtiili, kulmasovitus, 316 SS
€259.52 / yksikkö