Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT46010 Square Abs Keltainen 7 Tuuman Valmistuminen 8th AC6MFF 34F827

STANLEY STHT46010 Square Abs Keltainen 7 tuumaa Graduations 8ths

Varastossa
Tuote: AC6MFF Malli: STHT46010Ristiviite: 34F827

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea aukio
Suorittaa loppuunKeltainen
asteikkoKymmenes
MateriaaliABS Plastic
Palojen lukumäärä1
Koko7"
KäytäSahat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
STANLEY STHT46011 Neliönvärinen keltainen 12 tuuman valmistujaiset 8 AC6MFG 34F828 STHT4601112 "€23.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT46010 Square Abs Keltainen 7 tuumaa Graduations 8ths
€11.31 / yksikkö