UNITHERM UVST 2506 putkitakki 25 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DBD 34CZ25

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 tuuman pituus 6 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH4DBD Malli: UVST 2506Ristiviite: 34CZ25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
Sopii max. OD4 "- 6"
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus25 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

UniTherm UVST 2506 eristetty putkivaippa vähentää lämpöhäviöitä tynnyreissä, suulakkeissa, ekstruudereissa, letkuissa ja putkissa. Sitä käytetään laajalti elintarvike- ja juoma-, kemian- ja lääketeollisuudessa, joissa valmistusprosessit vaativat korkeita lämpötiloja.

Ominaisuudet:

  • UniTherm UVST 2506 eristetty putkivaippa suojaa työntekijöitä korkeilta lämpötiloilta.
  • Se ottaa talteen valmistusprosessien hukkalämmön vähentääkseen energiahukkaa ja lisätäkseen tuottavuutta.
  • Tämä 6 tuuman leveä takki vähentää energiakustannuksia ja kokonaishiilijalanjälkeä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi putkistot tarvitsevat eristystä?

V. Putkiston eristys parantaa järjestelmän tehokkuutta säätämällä lämpötilaa. Se kieltää suuret putkistovauriot tulipalon sattuessa.

K. Mistä materiaalista tämä putkivaippa on tehty?

A.

  • Ensisijainen sisäkerros on valmistettu silikakankaasta.
  • Keskimmäinen kerros on valmistettu tiheästi keraamisesta kuidusta.
  • Ulompi päällystekerros on valmistettu PTFE-pinnoitetusta lasikuitukankaasta.

K. Kuinka asentaa UniVest-putkivaippa?

A.

  • Aseta UniVest-takki kylmäpuoli (vihreä puoli) sylinterin päälle.
  • Kiristä hihnat vaipan kiinnittämiseksi sylinteriin.
  • Älä kiinnitä hihnoja ääriasentoihin.

K. Kuinka varmistaa turvallisuus putken eristyksen aikana?

A.

  • Käytä suojakäsineitä ja -vaatteita kuumien putkien kanssa työskennellessäsi.
  • Pidä kaikki metalliesineet poissa lämmittimen nauhoista.
  • Älä koskaan käytä metalliteippiä mittauksiin.
  • Pidä magneetit loitolla sähköliitännöistä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM UVST 1302 putkitakki 13 tuuman pituus 2 tuumaa leveä | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 putkitakki 13 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 putkitakki 13 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 putkitakki 13 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 putkitakki 13 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 putkitakki 13 tuuman pituus 10 tuuman leveys | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 putkitakki 13 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 tuuman pituus 6 tuumaa leveä
€185.36 / yksikkö