UNITHERM UVST 1316 putkitakki 13 tuuman pituus 16 tuuman leveys | AH4DAP 34CZ12

UNITHERM UVST 1316 Pipe Jacket 13 tuuman pituus 16 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AH4DAP Malli: UVST 1316Ristiviite: 34CZ12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€230.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty putkitakki
Sopii max. OD0 "- 2"
EristysmateriaaliKeraaminen lasikuitu
Takin materiaaliTarttumaton kyllästetty lasikuitukangas
Pituus13 "
Lämpötila Luokitus2000-astetta F
Paksuus1"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
UNITHERM UVST 1302 putkitakki 13 tuuman pituus 2 tuumaa leveä | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 putkitakki 13 tuuman pituus 4 tuuman leveys | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 putkitakki 13 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 putkitakki 13 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 putkitakki 13 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 putkitakki 13 tuuman pituus 10 tuuman leveys | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 putkitakki 13 tuuman pituus 12 tuuman leveys | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM UVST 1316 Pipe Jacket 13 tuuman pituus 16 tuumaa leveä
€230.28 / yksikkö