UNITHERM CF6-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XLY 23AR48

UNITHERM CF6-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuumaa leveys 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7XLY Malli: CF6-1-24X25Ristiviite: 23AR48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen kuitueriste
Noin "R" -arvo1.06
Tiheys6 ov. ft / lb.
Pituus25ft.
MateriaaliAlumiinisilikaattikuitu
Maks. Lämpötila2300-astetta F
Paksuus1"
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0715
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi6903200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuva käyttö Temp. (1922 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheyseräPituusMateriaaliMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
UNITHERM CF8-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"24 "€221.46
UNITHERM CF8-5-24X50 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 50 jalkaa AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24X508 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste50ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1 / 2 "24 "€327.29
UNITHERM CF8-1-48X25 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"48 "€438.07
UNITHERM CF8-2-24XX125 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste12.5ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F2"24 "€311.10
UNITHERM CF8-2-48X125 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48X1258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste12.5ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F2"48 "€597.19
UNITHERM CF6-1-48X25 keraaminen kuituhuopa 25 jalkaa 48 tuumaa | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48X256 lbKeraaminen kuituhuopa25ft.Alumiinioksidi ja silikaatti2300-astetta F1"48 "€465.03
UNITHERM CF6-2-24X125 keraaminen kuituhuopa 12-1 / 2 jalkaa 24 tuumaa | AG4KTD 34DA12 CF6-2-24X1256 lbKeraaminen kuituhuopa12.5ft.Alumiinioksidi ja silikaatti2300-astetta F2"24 "€282.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM CF6-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuumaa leveys 25 jalkaa
€236.91 / yksikkö