UNITHERM CF8-2-48X125 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMC 23AR53

UNITHERM CF8-2-48X125 keraaminen eristys 48 tuumaa leveys 12-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7XMC Malli: CF8-2-48X125Ristiviite: 23AR53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€597.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen kuitueriste
Noin "R" -arvo.75
Tiheys8 ov. ft / lb.
Pituus12.5ft.
MateriaaliAlumiinisilikaattikuitu
Maks. Lämpötila2300-astetta F
Paksuus2"
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi6903200000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuva käyttö Temp. (1922 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheyseräPituusMateriaaliMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
UNITHERM CF8-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"24 "€221.46
UNITHERM CF6-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24X256 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"24 "€236.91
UNITHERM CF8-5-24X50 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 50 jalkaa AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24X508 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste50ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1 / 2 "24 "€327.29
UNITHERM CF8-1-48X25 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"48 "€438.07
UNITHERM CF8-2-24XX125 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste12.5ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F2"24 "€311.10
UNITHERM CF6-1-48X25 keraaminen kuituhuopa 25 jalkaa 48 tuumaa | AG4KTC 34DA11 CF6-1-48X256 lbKeraaminen kuituhuopa25ft.Alumiinioksidi ja silikaatti2300-astetta F1"48 "€465.03
UNITHERM CF6-2-24X125 keraaminen kuituhuopa 12-1 / 2 jalkaa 24 tuumaa | AG4KTD 34DA12 CF6-2-24X1256 lbKeraaminen kuituhuopa12.5ft.Alumiinioksidi ja silikaatti2300-astetta F2"24 "€282.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM CF8-2-48X125 keraaminen eristys 48 tuumaa leveys 12-1/2 jalkaa
€597.19 / yksikkö