UNITHERM CF6-1-48X25 keraaminen kuituhuopa 25 jalkaa 48 tuumaa | AG4KTC 34DA11

UNITHERM CF6-1-48X25 keraaminen kuitupeitto 25 jalkaa 48 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4KTC Malli: CF6-1-48X25Ristiviite: 34DA11

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen kuituhuopa
Noin "R" -arvo1.06
Tiheys6 lb
Pituus25ft.
MateriaaliAlumiinioksidi ja silikaatti
Maks. Lämpötila2300-astetta F
Paksuus1"
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi6905900010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkuva käyttö Temp. (1922 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheyseräPituusMateriaaliMaks. LämpötilaPaksuusLeveysHinta
UNITHERM CF8-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AB7GLL 23AR50 CF8-1-24X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"24 "€221.46
UNITHERM CF6-1-24X25 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XLY 23AR48 CF6-1-24X256 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"24 "€236.91
UNITHERM CF8-5-24X50 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 50 jalkaa AF7XLZ 23AR49 CF8-5-24X508 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste50ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1 / 2 "24 "€327.29
UNITHERM CF8-1-48X25 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 25 jalkaa | AF7XMA 23AR51 CF8-1-48X258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste25ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F1"48 "€438.07
UNITHERM CF8-2-24XX125 keraaminen eristys 24 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMB 23AR52 CF8-2-24XX1258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste12.5ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F2"24 "€311.10
UNITHERM CF8-2-48X125 keraaminen eristys 48 tuuman leveys 12-1 / 2 jalkaa | AF7XMC 23AR53 CF8-2-48X1258 ov. ft / lb.Keraaminen kuitueriste12.5ft.Alumiinisilikaattikuitu2300-astetta F2"48 "€597.19
UNITHERM CF6-2-24X125 keraaminen kuituhuopa 12-1 / 2 jalkaa 24 tuumaa | AG4KTD 34DA12 CF6-2-24X1256 lbKeraaminen kuituhuopa12.5ft.Alumiinioksidi ja silikaatti2300-astetta F2"24 "€282.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITHERM CF6-1-48X25 keraaminen kuitupeitto 25 jalkaa 48 tuumaa.
€465.03 / yksikkö