UNITED BRASS WORKS 307175 Sulkuventtiili 2 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FBZ 45A314

UNITED BRASS WORKS 307175 Luistiventtiili 2 tuuman laippa hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD6FBZ Malli: 307175Ristiviite: 45A314

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,547.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiLaippa
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus12.593
Maks. Nesteen lämpötila.500-astetta F
Maks. Vedenpaine750 psi
Putken koko2"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen18 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.9025
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
YHDISTYNYT messinkityöt 307145 Gate venttiili 1 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FBW 45A311 3071459 45 / 64 "1"10 "€4,672.01
UNITED BRASS WORKS 307155 porttiventtiili 1-1 / 4 tuuman laippa | AD6FBX 45A312 3071559 45 / 64 "1.25 "10 "€5,767.22
UNITED BRASS WORKS 307165 porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman laippa | AD6FBY 45A313 30716510 29 / 32 "1.5 "12.5 "€5,343.78
YHDISTYNYT messinkityöt 314008 Porttiventtiili 1 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3 / 32 "€7,585.88
YHDISTYNYT messinkityöt 314012 Gate venttiili 1-1 / 4 tuuman laippa AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "€8,102.23
YHDISTYNYT messinkityöt 314016 porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman laippa AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.593€7,575.71
YHDISTYNYT messinkityöt 314020 Porttiventtiili 2 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13 / 64 "€7,303.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307175 Luistiventtiili 2 tuuman laippa hiiliteräs
€2,547.46 / yksikkö