UNITED BRASS WORKS 307155 porttiventtiili 1-1 / 4 tuuman laippa | AD6FBX 45A312

UNITED BRASS WORKS 307155 Luistiventtiili 1-1/4 tuuman laippa

Varastossa
Tuote: AD6FBX Malli: 307155Ristiviite: 45A312

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,767.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
Yhteyden tyyppiLaippa
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus9 45 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.500-astetta F
Maks. Vedenpaine750 psi
Putken koko1.25 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen10 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1825
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
YHDISTYNYT messinkityöt 307145 Gate venttiili 1 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FBW 45A311 3071459 45 / 64 "1"10 "€4,672.01
UNITED BRASS WORKS 307165 porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman laippa | AD6FBY 45A313 30716510 29 / 32 "1.5 "12.5 "€5,343.78
UNITED BRASS WORKS 307175 Sulkuventtiili 2 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FBZ 45A314 30717512.5932"18 "€2,547.46
YHDISTYNYT messinkityöt 314008 Porttiventtiili 1 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3 / 32 "€7,585.88
YHDISTYNYT messinkityöt 314012 Gate venttiili 1-1 / 4 tuuman laippa AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "€8,102.23
YHDISTYNYT messinkityöt 314016 porttiventtiili 1-1 / 2 tuuman laippa AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.593€7,575.71
YHDISTYNYT messinkityöt 314020 Porttiventtiili 2 tuuman laippa hiiliteräs | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13 / 64 "€7,303.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307155 Luistiventtiili 1-1/4 tuuman laippa
€5,767.22 / yksikkö