UNITED BRASS WORKS Hiiliteräksinen venttiili, laippa


Suodattaa
Rungon materiaali: Hiiliteräs , Liitäntätyyppi: Laippa , Kahvan materiaali: Pallografiittivalurauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 500-astetta F , Max. Vedenpaine: 750 psi , Varren materiaali: 410 Ruostumaton teräs , Venttiilin varren tyyppi: Ei nouseva , Kiilan materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
307145
9 45 / 64 "1"10 "€4,672.01
B
314008
9 45 / 64 "1"8-3 / 32 "€7,585.88
A
307155
9 45 / 64 "1.25 "10 "€5,767.22
B
314012
9 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "€8,102.23
A
307165
10 29 / 32 "1.5 "12.5 "€5,343.78
B
314016
10 29 / 32 "1.5 "8.593€7,575.71
A
307175
12.5932"18 "€2,547.46
B
314020
12.5932"9-13 / 64 "€7,303.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?