Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER VP350 vetolastanvihreä 14 tuuman pituinen kumi | AD2TLU 3U428

UNGER VP350 vetolastan vihreä 14 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AD2TLU Malli: VP350Ristiviite: 3U428

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden pesulaite ja imusuulake
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus14 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi
VäriVihreä
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
kahvan pituus6"
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVäriKehysmateriaalikahvan pituusHinta
UNGER EN300 Ikkunalasuulake, musta 12 tuuman pituinen kumi AB7XKR 24K372 EN30012 "MustaAlumiini5"€77.49
UNGER VP450 vetolastan vihreä 18 tuuman pituinen kumi | AD2TLV 3U429 VP45018 "VihreäRuostumaton teräs5.5 "€88.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER VP350 vetolastan vihreä 14 tuuman kumi
€98.94 / yksikkö