Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER VP450 vetolastan vihreä 18 tuuman pituinen kumi | AD2TLV 3U429

UNGER VP450 vetolastan vihreä 18 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AD2TLV Malli: VP450Ristiviite: 3U429

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden pesulaite ja imusuulake
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus18 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi
VäriVihreä
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
kahvan pituus5.5 "
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVäriKehysmateriaalikahvan pituusHinta
UNGER EN300 Ikkunalasuulake, musta 12 tuuman pituinen kumi AB7XKR 24K372 EN30012 "MustaAlumiini5"€77.49
UNGER VP350 vetolastanvihreä 14 tuuman pituinen kumi | AD2TLU 3U428 VP35014 "VihreäRuostumaton teräs6"€98.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER VP450 vetolastan vihreä 18 tuuman kumi
€88.41 / yksikkö