Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNGER EN300 Ikkunalasuulake, musta 12 tuuman pituinen kumi AB7XKR 24K372

UNGER EN300 Ikkunavetolasta Musta 12 tuuman kumi

Varastossa
Tuote: AB7XKR Malli: EN300Ristiviite: 24K372

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€77.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunoiden pesulaite ja imusuulake
Terän korkeus3 / 8 "
Terän pituus12 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksi
VäriMusta
Yhteyden tyyppiKavennettu
FDA-yhteensopivaEi
KehysmateriaaliAlumiini
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusVäriKehysmateriaalikahvan pituusHinta
UNGER VP350 vetolastanvihreä 14 tuuman pituinen kumi | AD2TLU 3U428 VP35014 "VihreäRuostumaton teräs6"€98.94
UNGER VP450 vetolastan vihreä 18 tuuman pituinen kumi | AD2TLV 3U429 VP45018 "VihreäRuostumaton teräs5.5 "€88.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNGER EN300 Ikkunavetolasta Musta 12 tuuman kumi
€77.49 / yksikkö