ULTRATECH 09603 Transformer Spill Tray, 48 tuumaa pituus x 48 tuumaa leveys x 5 5/8 tuumaa korkeus | CU7EEC 35DW72

ULTRATECH 09603 Muuntajan roiskealusta, pituus 48 tuumaa x leveys 48 tuumaa x 5 5/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CU7EEC Malli: 09603Ristiviite: 35DW72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€385.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodolokero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRATECH 09603 Muuntajan roiskealusta, pituus 48 tuumaa x leveys 48 tuumaa x 5 5/8 tuumaa korkeus
€385.44 / yksikkö