Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 -poraruuvi | AH3WLM 33NK79

ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 poratanko

Varastossa
Tuote: AH3WLM Malli: SCFT B1250-12Ristiviite: 33NK79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,540.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
ANSI-numeroSCFT B1250-12
Baari Dia.1.250 "
Pienin Bore1.575 "
Kokonaispituus12 "
Varren materiaaliTeräs
TyyliPörrötön
TyyppiKääntyminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroPienin BoreKokonaispituusVarren materiaaliHinta
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-14 -poraustanko | AH3WLJ 33NK76 SCFT B1000-14SCFT B1000-141.26 "14 "Teräs€2,766.50
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-16 -poraustanko | AH3WLK 33NK77 SCFT B1000-16SCFT B1000-161.26 "16 "Teräs, kovametalli€6,213.89
ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 poratanko | AH3WLL 33NK78 SCFT B1000-18SCFT B1000-181.26 "18 "Teräs, kovametalli€12,116.02
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-16 -poraustanko | AH3WLN 33NK80 SCFT B1250-16SCFT B1250-161.575 "16 "Teräs€3,092.33
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-18 poratanko | AH3WLP 33NK81 SCFT B1250-18SCFT B1250-181.575 "18 "Teräs, kovametalli€7,695.62
ULTRA-DEX USA SCFT B1250-21 poratanko | AH3WLQ 33NK82 SCFT B1250-21SCFT B1250-211.575 "21 "Teräs, kovametalli€14,437.04
ULTRA-DEX USA SCFT B1500-15 poratanko | AH3WLR 33NK83 SCFT B1500-15SCFT B1500-151.968 "15 "Teräs€1,796.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULTRA-DEX USA SCFT B1250-12 poratanko
€1,540.80 / yksikkö