Kaappi Materiaali: Teräs , Pyörän koko: 5" , Pyörän tyyppi: Lukitus , Syvyys: 40 " , Suodattimen koko: 24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2" , Sopii: PFE-230 imuri , Virtausnopeus: 750 CFM , Käytettäväksi: Pysyvät keskuskanavajärjestelmät , Korkeus: 32 1 / 2 " , Letkun pituus: 10 ft. , Asunnon viimeistely: Epoksijauhemaalattu , Kotelon materiaali: Teräs Sisältää: HEPA-suodatin , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , vaihe: 1 , RPM: 3450 RPM , Leveys: 27 "
Kannettavat savunpoistimet
Air Systems Internationalin kannettavat savunpoistimet on suunniteltu suojaamaan käyttäjän hengitysalue pölyltä ja vaarallisilta kemikaaleilta. Niissä on magneettinen jalusta ja myös 2 tyhjiömoottoria. Näissä savunpoistimissa on viimeisen vaiheen HEPA -suodatin, joka kerää 99.97% 0.3 mikronin hiukkasista. Nämä savunpoistimet tarjoavat viisivaiheisen suodatuksen puhtaan ilman toimittamiseksi.
Toimintamekanismi
- Liitä savunpoistolaite virtalähteeseen, joka toimii 115 VAC:lla.
- Käynnistä sisäinen moottori ja aseta savunpoistokupu lähelle savun tai epäpuhtauksien lähdettä.
- Säädä virtauspelti ilmavirran nopeuden säätämiseksi.
- Tarkkaile suodattimen vaihdon ilmaisinta tietääksesi, milloin suodattimet on vaihdettava.
- Saavuta määritetty ilmavirtausnopeus, kuten 750 cfm 10 jalan varrella.
- Käytä halkaisijaltaan 6 tuuman, 10 jalkaa pitkää kanavoitua vartta joustavaan liikkeeseen (270 asteen kierto).
- Varmista liikkuvuus 5 tuuman raskaiden pyörien ja valinnaisen magneettisen jalustan avulla.
Ominaisuudet
- Nämä moottorit toimivat 115 VAC:lla ja käyttävät 12.5 A virran.
- Niissä on 13 tuuman savunpoistokupu ja säädettävä virtauspelti, jotka parantavat imutehoa.
- Nämä savunpoistolaitteet sisältävät viimeisen vaiheen HEPA-suodattimen, joka vangitsee 99.97 % 0.3 mikronin hiukkasista.
- Niissä on kolme laskostettua suodatinta, jotka keräävät pölyhiukkasia 50–70 %:n tehokkuudella.
- Nämä savunpoistolaitteet tarjoavat viisivaiheisen suodatuksen puhtaan ilman toimittamiseksi.
- Niissä on suodattimen vaihtoilmaisin, joka ilmoittaa, kun suodatin on vaihdettava.
- Näissä savunpoistoimuissa on teräskotelo, joka suojaa pölyä, likaa ja epäpuhtauksia vastaan.
- Ne on varustettu 5 tuuman raskailla pyörillä ja magneettisella alustajalustalla, joka helpottaa liikkumista.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka nämä kannettavat savunpoistolaitteet asennetaan?
- Valitse sopiva paikka läheltä päästölähdettä.
- Varmista asennusalueen asianmukainen ilmanvaihto.
- Tarkista tehovaatimukset ja varmista vastaava virtalähde.
- Aseta savunpoistaja tukevasti paikalleen.
- Liitä virtajohto sopivaan pistorasiaan.
- Säädä savunpoistokupu tehokkaan peiton saamiseksi.
- Testaa järjestelmän toimivuus ennen säännöllistä käyttöä.
Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa kannettavaa savunpoistajaa?
- Sovellus- tai toimialakohtaiset vaatimukset
- Ilmavirtauskapasiteetti ja suodatustehokkuus
- Liikkuvuusominaisuudet, koko ja siirrettävyys
- Melutaso ja tehovaatimukset
- Turvaominaisuudet ja turvallisuusstandardien noudattaminen
- Huoltovaatimukset ja kustannustehokkuus
Kuinka suodattimen vaihdon ilmaisin toimii Air Systems Internationalin kannettavissa savuimureissa?
- Anturi tai ajastin valvoo suodattimen käyttöä ja kuntoa.
- Suodattimen käyttöiän laskeminen käyttötuntien, ilmavirtauksen ja tehokkuuden perusteella.
- Esiasetettu kynnys tai suodattimen käyttöikäraja.
- Ilmaisimen aktivointi, kun kynnys saavutetaan tai ylittyy.
- Visuaalinen tai äänimerkki ilmaisimena.
- Ilmoitus käyttäjälle oikea-aikaisesta suodattimen vaihdosta.