Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magneettinen Flex 29 tuumaa 5 Lb | AA7ZTK 16W186

ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magneettinen Flex 29 tuumaa 5 Lb

Varastossa
Tuote: AA7ZTK Malli: HT-2FLRistiviite: 16W186

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija1 / 2 "
Kahvan tyyppiKuvioitu tyynykahva
Pituus29 "
Nostokyky5 lb
MateriaaliAlumiini
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituusKahvan tyyppiPituusNostokykyMateriaaliTyyppiHinta
ULLMAN DEVICES HT-2 Pick-up Tool Magneettinen 7-1/2 - 33-3/4 tuumaa 5 Lb | AA7ZTF 16W182 HT-21 / 2 "33.75 "Kuvioitu tyynykahva7.5 "5 lbRuostumaton teräskahva, neodyymi-rauta-boori korkeavirtainen magneettiTeleskooppi€22.23
ULLMAN DEVICES No. 14x Noukintyökalu Magneettinen Flex 21-9/16 tuumaa 1.5 Lb | AA7ZTJ 16W185 Nro 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 paunaaNeodyymi-rauta-boori erittäin korkean virtauksen magneetti, alumiinivarsiJoustava€13.34
ULLMAN DEVICES HTLP-2 Pick-up Tool Magneettinen Led 8 - 32-3/4 tuumaa 8 Lb | AA7ZTT 16W193 HTLP-21"32.75 "Tyynykahva8"8 lbRuostumaton teräskahva, neodyymi-rauta-boori korkeavirtainen magneettiLED€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES HT-2FL Pick-up Tool Magneettinen Flex 29 tuumaa 5 Lb
€22.34 / yksikkö