Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES CHP4 Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl | AB7KQG 23UN06

ULLMAN DEVICES CHP4-haku/koukkusarja Teräsakseli Muoviset kahvat Pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB7KQG Malli: CHP4Ristiviite: 23UN06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick and Hook -setti
MateriaaliTeräsakseli, muovikahvat
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
ULLMAN DEVICES CHP4-L Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl | AB7KQH 23UN07 CHP4-L9.75 "€22.37
ULLMAN DEVICES CHP4-LT Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl | AB7KQK 23UN10 CHP4-LT9.75 "€57.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES CHP4-haku/koukkusarja Teräsakseli Muoviset kahvat Pakkaus 4 kpl
€16.28 / yksikkö