Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 631M magneettinen mutteriohjainsarja, 3 tuuman varsi, 7 kpl | AC3CHY 2RKR9 / 65214-1

KLEIN TOOLS 631M magneettimutterin väänninsarja, 3 tuuman varsi, 7 osaa

Varastossa
Tuote: AC3CHY Malli: 631MRistiviite: 2RKR9 / 65214-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettimutterin ohjainsarja
Terän materiaaliTeräs
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
Kuusiokoko3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus6 3/4 "- 7 5/16"
SAE tai metrinenSAE
AkseliMagneettinen, ontto
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusTerän materiaaliKahvaHexKuusiokokoPalojen lukumääräKokonaispituusAkseliHinta
KLEIN TOOLS 647M magneettinen mutteriohjainsarja, 6 tuuman varsi, 7 kpl | AB9JFH 2DGW9 / 65215-8 647M6"TeräsTyyny-kahva3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"79 3/4 "- 10 5/16"Magneettinen, ontto€149.69
KLEIN TOOLS 630M magneettinen mutteriohjainsarja, 3 tuuman varsi, 2 kpl | AD8DGG 4JA37 / 65144-1 630M3"Karkaistu ja kromattu teräsTyyny Grip1/4 ja 5/16 "1/4 ", 5/16"26.75 "Magneettinen, ontto, kromattu€35.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 631M magneettimutterin väänninsarja, 3 tuuman varsi, 7 osaa
€133.36 / yksikkö