Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN DEVICES CHP4-LT Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl | AB7KQK 23UN10

ULLMAN DEVICES CHP4-LT Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB7KQK Malli: CHP4-LTRistiviite: 23UN10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick and Hook -setti
MateriaaliTeräsakseli, muovikahvat
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
ULLMAN DEVICES CHP4 Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl | AB7KQG 23UN06 4 CHP6.875 "€16.28
ULLMAN DEVICES CHP4-L Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl | AB7KQH 23UN07 CHP4-L9.75 "€22.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES CHP4-LT Haku/koukkusarja Teräsakseli Muovikahvat Pakkaus 4 kpl
€57.49 / yksikkö