Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TY-RAP ERG50 nippusiteen asennustyökalu 18-50 Lb | AB3GQE 1TBD8

TY-RAP ERG50 nippusiteen asennustyökalu 18-50 Lb

Varastossa
Tuote: AB3GQE Malli: ERG50Ristiviite: 1TBD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€523.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
rakentaminenErittäin iskunkestävä polymeeri
TullimääräLight Duty
ToimintoAsentaa nippusiteet oikean kireyden ja trimmauspään huuhteluun
Kahvan tyyppiTyyny Grip
MekanismiJännityksen lukitus
Kokonaispituus7.25 "
jänneväliSäädettävä tartuntaväli, sopii isoille ja pienemmille käsille
TyökalukoodiA
PyöräHelppo pääsy kireyden säätöön

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 360 astetta kääntyvä nenä, pitää leikatut pyrstöt kiinni, säädettävä tartuntaväli
    • Ominaisuudet: Vetolujuuden nippusiteet 18-50 paunaa varten, leveämpi aukko siteiden helpompaa asettamista varten, mahdollistaa Ty-gun-työkalun käytön missä tahansa asennossa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTullimääräToimintoKahvan tyyppiKokonaispituusjänneväliTyökalukoodiHinta
TY-RAP L-400-C nippusiteen asennustyökalu | AA8TXW 1A887 L-400-C--Heavy Duty-Säädettävä Span Grip7.25 "Säädettävä kahva, sopii suuriin ja pienempiin käsiinA€136.34
TY-RAP ERG120 nippusiteen asennustyökalu 50-120 Lb | AB3GQF 1TBD9 ERG120Erittäin iskunkestävä polymeeriHeavy DutyAsentaa nippusiteet oikean kireyden ja trimmauspään huuhteluunTyyny Grip7.25 "Säädettävä tartuntaväli, sopii isoille ja pienemmille käsilleB€808.33
TY-RAP WT1-TB kaapelisidetyökalu | AC9VAJ 3KH51 WT1-TBIskunkestävä muoviLight DutyKatkaisee nauhahuuhtelun soljen yläpinnallatavallinen5.25 "-A€91.13
TY-RAP WT2-TB kaapelisidetyökalu | AC9VAL 3KH53 WT2-TBIskunkestävä muoviLight DutyKatkaisee nauhahuuhtelun soljen yläpinnallatavallinen5.25 "-B€99.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TY-RAP ERG50 nippusiteen asennustyökalu 18-50 Lb
€523.33 / yksikkö